曜日別特売
RKVT-FA552B-PF RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (連結タイプ) イトーキマーケットスペース 33607553

RKVT-FA552B-PF RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (連結タイプ) イトーキマーケットスペース 33607553
RKVT-FA552B-PF RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (連結タイプ) イトーキマーケットスペース 33607553
RKVT-FA552B-PF RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (連結タイプ) イトーキマーケットスペース 33607553

RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (連結タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード33607553品番RKVT-FA552B-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。
DVD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。
面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※DVDは背幅14mmとして算出。
DVD W900:992枚/W1200:1328枚/W1500:1664枚/W1800:2016枚

セット内容両面支柱×1 支柱キャップ×1 連結材×2 抜け止めクリップ×2 DVD棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる間口(mm)1500奥行(mm)646高さ(mm)2150ダークグレータイプアドオン耐荷重(kg)240段数8段
取扱説明書:(2.7MB)
注意
※アジャスターによるレベル調整が必要です。
※片面での設置は壁への固定が必要です。(専用金具別途)
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
※連結のみでの使用はできません。単体と組み合わせてご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする