キタムラ産業
白熱投光器 屋外型シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コード長さ(m)
10(アース付)
5(アース付)
10(アース付)
電球の種類
白熱レフ球 110V-500W
白熱レフ球 110V-300W
白熱レフ球 110V-500W
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33609355
品番
K-501-10EP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
2芯、3芯兼用の白熱投光器です。
用途
工事現場、工場等の光源に
電球の種類
白熱レフ球 110V-500W
コード長さ(m)
10(アース付)
仕様
補修部品:G-2E大ガード、K-3大バイス、DD-3大ダルマ
芯数
2芯・3芯兼用
設置場所
屋外