‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610064

 

‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610064
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610064
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610064
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610064
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610064
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610064
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610064
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610064
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610064
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610064

ダイナギアソウル DG-3000

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1セット注文コード33610064品番
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

肩、肘、膝に丈夫な補強生地使用。ヘルメット対応2wayフード。
肩と膝には着脱可能な衝撃吸収プロテクターを取り付けることが出来、ハードな作業を最強サポート(プロテクター2枚付属)

用途
ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート
ブラックサイズL耐水圧(mmH2O)10000以上材質(補強)ポリエステル150Dオックス材質(本体)ポリエステルリップPVC質量(g)1050材質(パット)EVAフォーム適応身長(cm)160~170適応胴囲(cm)78~88材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)アズワン品番65-2013-84適応胸囲(cm)90~98
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする