弘進ゴム
ダイナギアソウル DG-3000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
FL(4L,5L対応)
M
L
LL
3L
FL(4L,5L対応)
色
レッド
ブラック
レッド
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33610143
品番
‐
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
肩、肘、膝に丈夫な補強生地使用。ヘルメット対応2wayフード。
肩と膝には着脱可能な衝撃吸収プロテクターを取り付けることが出来、ハードな作業を最強サポート(プロテクター2枚付属)
用途
ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート
色
レッド
サイズ
FL(4L,5L対応)
耐水圧(mmH2O)
10000以上
材質
(補強)ポリエステル150Dオックス
材質(本体)
ポリエステルリップPVC
材質(パット)
EVAフォーム
適応身長(cm)
180~190
適応胴囲(cm)
96~122
材質(裏地)
ポリエステル100%(メッシュ)
適応胸囲(cm)
108~122
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。