‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610159

 

‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610159
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610159
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610159
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610159
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610159
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610159
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610159
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610159
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610159
‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610159

ダイナギアソウル DG-3000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
レンガ
内容量1セット注文コード33610159品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400

肩、肘、膝に丈夫な補強生地使用。ヘルメット対応2wayフード。
肩と膝には着脱可能な衝撃吸収プロテクターを取り付けることが出来、ハードな作業を最強サポート(プロテクター2枚付属)

用途
ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート
レンガサイズM耐水圧(mmH2O)10000以上材質(補強)ポリエステル150Dオックス材質(本体)ポリエステルリップPVC材質(パット)EVAフォーム適応身長(cm)155~165適応胴囲(cm)72~82材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)アズワン品番65-2013-94適応胸囲(cm)84~92
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3361015933610107‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610107ダイナギアソウル DG-3000弘進ゴム1セット
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする