曜日別特売
‐ ラミディ LA-900 弘進ゴム 33610238

‐ ラミディ LA-900 弘進ゴム 33610238
‐ ラミディ LA-900 弘進ゴム 33610238
‐ ラミディ LA-900 弘進ゴム 33610238
‐ ラミディ LA-900 弘進ゴム 33610238

ラミディ LA-900

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
オリオンブルー
内容量1セット注文コード33610238品番
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

女性用レインスーツ。上着をAライン、ズボンをストレートに。キレイなシルエットに着こなし可能。
フロントポケットの止水ファスナーで防水性UP。
耐水圧10.000mmH2O以上。表面はっ水機能。襟部にフード収納機能付。収納ポーチ付。

用途アウトドアや普段の通勤にも最適。シーンを選ばず大活躍オリオンブルーサイズLL耐水圧(mmH2O)10000以上材質【上着】ポリエステル100%、PUコーティングリップストップ(表面はっ水)、【パンツ】ポリエステル100%、PUコーティング(表面はっ水)適応身長(cm)154~162適応胴囲(cm)77~85材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)アズワン品番65-2014-21適応胸囲(cm)93~101性別女性用
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 雨天
建設業・工事業

通勤にも便利です。デザインがスマートで綺麗です。台風時通勤で着用します。

対象商品 : 33610256
2020-07-22
用途: 通勤用
運輸・通信業

彼女が凄く良いと絶賛してました。デザインもAラインで細身の物が欲しかった見たいで喜んでくれました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする