‐ レイングランドⅡ 弘進ゴム 33610439

‐ レイングランドⅡ 弘進ゴム 33610439
‐ レイングランドⅡ 弘進ゴム 33610439

レイングランドⅡ

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
ODグリーン
内容量1セット注文コード33610439品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐水圧10.000mmH2O以上。取り外しフード(透明シールド付)。
背中高輝度反射テープ。着心地サラサラの総メッシュ裏。

用途場所を選ばずいつでもすぐに着ていけるレインスーツODグリーンサイズM耐水圧(mmH2O)10000以上材質(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート(表面はっ水)適応身長(cm)155~165適応胴囲(cm)72~82材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)適応胸囲(cm)84~92
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33610387
2022-01-23
用途: 現場作業時
ウエノ電気・ガス・熱供給・水道業

大きいサイズが中々売ってないので大変有り難いです。

対象商品 : 33610353
2019-11-12
用途: 機械メンテナンス・雨天作業

上着とフードを繋ぐボタンが全て緩く直ぐ外れてしまう。
サイズ違いも購入したがそちらは大丈夫だったのでハズレを引いてしまったようです。
使用感は良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする