曜日別特売
IB-16 ガムロックNewMB アイディールブレーン 33611069

IB-16 ガムロックNewMB アイディールブレーン 33611069
IB-16 ガムロックNewMB アイディールブレーン 33611069
IB-16 ガムロックNewMB アイディールブレーン 33611069

ガムロックNewMB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード33611069品番IB-16
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。
バックルベルト式で、バックルを外せば、お掃除や配線の組み換えなどラクラク。接着プレート間の距離(中心~中心)は9cm~18cmまで調節が可能です。パソコンデスクや一般家具に。

用途パソコンデスク・一般家具・書棚・冷蔵庫など材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル質量(kg)上部転倒固定150(2個使用時)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×55×200(接着プレート間の距離(中心~中心)は9~18cmの範囲で調節可能)
注意
下記の壁で十分力が発揮されないことがあります。
※粘着テープ等が貼りつかない壁
※調湿壁材(湿気を調整する壁)
※凹凸の激しい壁
※繊維壁(砂地のような壁)
※布※タオル状の壁
※京壁※ぬり壁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする