テラモト
スタンディングマットⅡ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
灰
緑
灰
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×600
500×600
500×900
500×1200
500×1500
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33612259
品番
MR-062-522-5
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。
用途
クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
厚さ(mm)
9
色
灰
材質
塩化ビニール
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×600
関連資料:
(2.62MB)