曜日別特売
MR-062-530-5 スタンディングマットⅡ テラモト 33612295

 

MR-062-530-5 スタンディングマットⅡ テラモト 33612295
MR-062-530-5 スタンディングマットⅡ テラモト 33612295
MR-062-530-5 スタンディングマットⅡ テラモト 33612295
MR-062-530-5 スタンディングマットⅡ テラモト 33612295

スタンディングマットⅡ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)500×900
内容量1枚注文コード33612295品番MR-062-530-5
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。

用途
クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
厚さ(mm)9材質塩化ビニール質量(kg)1.3寸法(幅W×長さL)(mm)500×900
関連資料:(2.62MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする