FUKUTOKU(福徳産業)
応援サポーター5本指
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
23~25
23~25
25~27
27~29
サイズ
M
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3足)
注文コード
33612514
品番
#2201-3P
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
サポーター機能+カカト付でピッタリフィットする5本指ソックス。
色
白
サイズ
M
サイズ(cm)
23~25
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
標準質量(g/片足)
56
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
22
指タイプ
5本指