曜日別特売
#2832-3P とっても厚い5本指 FUKUTOKU(福徳産業) 33612584

#2832-3P とっても厚い5本指 FUKUTOKU(福徳産業) 33612584
#2832-3P とっても厚い5本指 FUKUTOKU(福徳産業) 33612584

とっても厚い5本指

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(3足)注文コード33612584品番#2832-3P
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

吸水速乾だからサラッと快適。サポーター付きでピッタリフィット。厚地だから丈夫で長持ち、破れにくい。

材質綿・補強糸(ポリエステル・ポリウレタン)サイズ(cm)24~28指タイプ5本指入数3足仕様カカト無しサイズフリー標準質量(g/片足)100RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33612584
2024-03-15
用途: 鳶仕事作業時
建設業・工事業

足が蒸れにくい。なかなか白の5本指靴下は無いのでとても良いです。

対象商品 : 33612584
2022-12-24
用途: 普段履き
農・林・水産業

冬は、この厚みがよい。かかとなしで、左右関係なくはけるぶん、曲げたときには、だぼついてしまうのが、気になる。これでかかとありパターンがあればうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする