FUKUTOKU(福徳産業)
指までメッシュ5本指カカト付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(3足)
注文コード
33612593
品番
#3322-3P
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ずれにくく、丈夫、指までメッシュ編みの5本指ソックス。
色
白
サイズ
L
サイズ(cm)
25~27
材質
綿・補強糸(ポリエステル・ポリウレタン)
標準質量(g/片足)
70
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
22
指タイプ
5本指