FUKUTOKU(福徳産業)
カカトすっぽり5本指
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(2足)
注文コード
33612688
品番
#4015-2P-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
カカトすっぽり編みでずれにくく、足の形に合わせたテーパー編みで締めつけ感のない5本指ソックス
色
白
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
25~27
指タイプ
5本指
入数
2足
サイズ
L
標準質量(g/片足)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
23