FUKUTOKU(福徳産業)
カカトすっぽり5本指
カカトすっぽり編みでずれにくく、足の形に合わせたテーパー編みで締めつけ感のない5本指ソックス
サイズ
L
標準質量(g/片足)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
23
内容量
1パック(2足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612697
#4016-2P-L
ツートンカラー
綿・ポリエステル・ポリウレタン
25~27
5本指
2足
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33612688
#4015-2P-L
白
綿・ポリエステル・ポリウレタン
25~27
5本指
2足
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください