曜日別特売
#3041-3P マイドオオ絹5本指 FUKUTOKU(福徳産業) 33612925

#3041-3P マイドオオ絹5本指 FUKUTOKU(福徳産業) 33612925
#3041-3P マイドオオ絹5本指 FUKUTOKU(福徳産業) 33612925

マイドオオ絹5本指

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モクカラーアソート
サイズ(cm)23~25
サイズM
内容量1パック(3足)注文コード33612925品番#3041-3P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

内側シルクでサラッと快適、サポーター付き、カカト付きでピッタリフィット。

モクカラーアソートサイズMサイズ(cm)23~25材質絹・綿・アクリル・補強糸(ポリエステル・ポリウレタン)標準質量(g/片足)60入数3足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)23指タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 農作業
農・林・水産業

指部分が細く伸びも少ないようで、5本とも指先までなかなか入りません。

対象商品 : 33612934
2023-03-30
用途: 外出時、外作業時
教育・研究機関

さらりとした感触で履き心地はよいです。耐久性はまだ見極めることができませんが、洗濯、3回時点では問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする