曜日別特売
RSA-01 リップストップアノラック FUKUTOKU(福徳産業) 33613013

RSA-01 リップストップアノラック FUKUTOKU(福徳産業) 33613013
RSA-01 リップストップアノラック FUKUTOKU(福徳産業) 33613013

リップストップアノラック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ5L
オレンジ
内容量1着注文コード33613013品番RSA-01
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
オレンジサイズ5L材質210Tポリエステル胸囲(cm)114~122加工撥水加工コーティングACコーティング適応身長(cm)180~185生地リップストップ3mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25414263
2023-11-28
用途: 間伐、山の手入れなど
農・林・水産業

山の中で目立つ色、軽くて丈夫、そしてコスパの良さで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする