山洋電気
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
電源・最大静止トルク・定格電流
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電源
二相
最大静止トルク(N・m)
0.52以上(2相励磁時)
定格電流(A/相)
2
注文コード
33614623
品番
103H6704-5010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
電源
二相
定格電流(A/相)
2
サイズ(mm)
□50
最大静止トルク(N・m)
0.52以上(2相励磁時)
質量(kg)
0.55
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付