曜日別特売
103H6704-5040 SANYO ステッピング 山洋電気 33614639

SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
電源
二相
最大静止トルク(N・m)
0.52以上(2相励磁時)
定格電流(A/相)
2
注文コード
33614639
品番
103H6704-5040
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
電源
二相
定格電流(A/相)
2
サイズ(mm)
□50
最大静止トルク(N・m)
0.52以上(2相励磁時)
質量(kg)
0.55
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする