山洋電気
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
電源・最大静止トルク・定格電流
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電源
二相
最大静止トルク(N・m)
1.68以上(2相励磁時)
定格電流(A/相)
3
注文コード
33615716
品番
103H7833-0340
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
定格電流(A/相)
3
サイズ(mm)
□60
最大静止トルク(N・m)
1.68以上(2相励磁時)