曜日別特売
103H89223-0911 SANYO ステッピング 山洋電気 33615847

SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
電源
二相
最大静止トルク(N・m)
15.5以上(2相励磁時)
定格電流(A/相)
4
注文コード
33615847
品番
103H89223-0911
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥55,900販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
質量(kg)
10.5
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
定格電流(A/相)
4
サイズ(mm)
Φ106
最大静止トルク(N・m)
15.5以上(2相励磁時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする