山洋電気
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
電源・最大静止トルク・定格電流
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電源
二相
最大静止トルク(N・m)
19以上(2相励磁時)
定格電流(A/相)
6
注文コード
33615865
品番
103H89223-5211
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
電源
二相
定格電流(A/相)
6
サイズ(mm)
Φ106
最大静止トルク(N・m)
19以上(2相励磁時)
質量(kg)
10.5
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付