山洋電気
SANYO DCファンモータ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
40×40
入力電圧(V)
DC12
厚さ(mm)
15
注文コード
33616678
品番
109P0412R702
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,837
販売価格(税別)
¥
3,488
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧・厚さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.227
音圧レベル(dB)
34
最大静圧(Pa)
111.9
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
9700