山洋電気
SANYO DCファンモータ
(1件のレビュー)
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
40×40
入力電圧(V)
DC24
厚さ(mm)
28
注文コード
33616739
品番
109P0424R3013
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧・厚さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.51
音圧レベル(dB)
47
最大静圧(Pa)
263.4
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
14000