曜日別特売

SANYO DCファンモータ

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個サイズ(mm)60×60入力電圧(V)DC12厚さ(mm)15注文コード33616793品番109P0612K7D01
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状角形厚さ(mm)15種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)60×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 旧車のオイルクーラーの冷却用として使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のタイプによりますが、流石50年前と成ると、現在温暖化に即対応させる為利用してしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする