曜日別特売
827-43 LP高圧ガス関係標識 ラミ ガス名 ユニット 33616895

LP高圧ガス関係標識 ラミ ガス名

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容水素
内容量1枚注文コード33616895品番827-43
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一般高圧ガス保安規則
第12条・第13条・第70条・省令補完基準1、その他。高圧ガス取締法の適用を受けている事業所または施設であることを外部の者が明瞭に識別できる大きさの警戒標を掲げることが定められています。

文字内容水素材質エコユニボードトラスコ品番743-0884種別ガス形状標識寸法(mm)450×300×1.2(2.5Φ穴4スミ)区分LP高圧ガス関係質量(g)150エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33616852
2023-02-19
用途: 倉庫入口 表示板

高圧ガス関連在庫しているので、表記用 従来製品よりデザインが良い目立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする