曜日別特売
827-18 LP高圧ガス関係標識 ラミ 置き場 ユニット 33616947

LP高圧ガス関係標識 ラミ 置き場

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
文字内容空瓶容器置場(燃)
内容量1枚注文コード33616947品番827-18
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
文字内容空瓶容器置場(燃)材質鉄板トラスコ品番743-0701種別場所形状標識サイズ300×600mm(明治山4mmΦ穴4スミ)区分高圧ガス関係質量(g)720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする