山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33616976
品番
9A0948S4021
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
1.66
音圧レベル(dB)
39
最大静圧(Pa)
56.1
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3550