山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
入力電圧(V)
DC48
DC24
DC48
最大風量(m
3
/min)
(PWM:15%)5.76/(PWM:100%)21
(PWM:15%)5.76/(PWM:100%)21
(PWM:15%)5.76/(PWM:100%)21
(PWM:15%)5.76/(PWM:100%)17.6
(PWM:15%)7.85/(PWM:100%)28.1
(PWM:15%)7.85/(PWM:100%)22.7
音圧レベル(dB)
(PWM:15%)53/(PWM:100%)74
(PWM:15%)53/(PWM:100%)74
(PWM:15%)53/(PWM:100%)74
(PWM:15%)53/(PWM:100%)71
(PWM:15%)52/(PWM:100%)74.5
(PWM:15%)52/(PWM:100%)70.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33617143
品番
9B1TP48P0G001
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
99
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
(PWM:15%)5.76/(PWM:100%)21
音圧レベル(dB)
(PWM:15%)53/(PWM:100%)74
最大静圧(Pa)
(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)760
サイズ(mm)
270×270
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:15%)1000/(PWM:100%)3650