BPQV 4570 2/3 カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越) 33617351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BPQV 4570 2/3 カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越) 33617351
BPQV 4570 2/3 カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越) 33617351

カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)4570
刃数2/3
内容量1箱(5本)注文コード33617351品番BPQV 4570 2/3
参考基準価格(税別)¥100,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

SUS、SKDの難削異形材の切削に適しています。

用途カットオフマシン用幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)4570刃数2/3仕様バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PMタイプBPQV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする