山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
注文コード
33622034
品番
9GT0812S4002
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86
音圧レベル(dB)
(PWM:30%)26/(PWM:100%)46
最大静圧(Pa)
(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700