曜日別特売

SANYO DCファンモータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)(PWM:20%)2.13/(PWM:100%)7注文コード33624064品番9LG1248P1G001
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種類DCファン形状角形サイズ(mm)120×120厚さ(mm)38入力電圧(V)DC48最大静圧(Pa)(PWM:20%)34.4/(PWM:100%)370最大風量(m3/min)(PWM:20%)2.13/(PWM:100%)7音圧レベル(dB)(PWM:20%)36/(PWM:100%)62定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:20%)2000/(PWM:100%)6550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする