曜日別特売

SANYO DCファンモータ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
入力電圧(V)DC48
最大風量(m3/min)(PWM:20%)2.75/(PWM:100%)6
(PWM:20%)2.75/(PWM:100%)6
(PWM:20%)2.66/(PWM:100%)8
(PWM:20%)2.66/(PWM:100%)6
(PWM:20%)1.45/(PWM:100%)3.7
(PWM:20%)2.75/(PWM:100%)9
音圧レベル(dB)(PWM:20%)38/(PWM:100%)57
(PWM:20%)38/(PWM:100%)57
(PWM:20%)39/(PWM:100%)68
(PWM:20%)39/(PWM:100%)62
(PWM:20%)29/(PWM:100%)46
(PWM:20%)38/(PWM:100%)69
内容量1個注文コード33624238品番9LG1448P5S001
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種類DCファン形状角形サイズ(mm)140×140厚さ(mm)38入力電圧(V)DC48最大静圧(Pa)(PWM:20%)80/(PWM:100%)295最大風量(m3/min)(PWM:20%)2.75/(PWM:100%)6音圧レベル(dB)(PWM:20%)38/(PWM:100%)57定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:20%)2300/(PWM:100%)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする