山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
入力電圧(V)
DC24
DC24
DC48
最大風量(m
3
/min)
(PWM:15%)2.5/(PWM:100%)15.3
(PWM:15%)2.5/(PWM:100%)15.3
(PWM:15%)2.5/(PWM:100%)15.3
(PWM:15%)2.5/(PWM:100%)17.6
音圧レベル(dB)
(PWM:15%)38/(PWM:100%)77
(PWM:15%)38/(PWM:100%)77
(PWM:15%)38/(PWM:100%)77
(PWM:15%)38/(PWM:100%)80
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33624843
品番
9TGA24P0H001
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種類
DCファン
形状
丸形
サイズ(mm)
Φ175
厚さ(mm)
69
入力電圧(V)
DC24
最大静圧(Pa)
(PWM:15%)21.8/(PWM:100%)830
最大風量(m
3
/min)
(PWM:15%)2.5/(PWM:100%)15.3
音圧レベル(dB)
(PWM:15%)38/(PWM:100%)77
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:15%)1300/(PWM:100%)6500