山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33624868
品番
9TJ24P0H61
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
形状
丸形
厚さ(mm)
91
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
6.39
音圧レベル(dB)
61
最大静圧(Pa)
395
サイズ(mm)
Φ133
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4150