山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
最大風量(m
3
/min)
(PWM:15%)5.75/(PWM:100%)21
(PWM:15%)5.75/(PWM:100%)21
(PWM:15%)5.75/(PWM:100%)21
(PWM:15%)5.75/(PWM:100%)17.6
音圧レベル(dB)
(PWM:15%)53/(PWM:100%)74
(PWM:15%)53/(PWM:100%)74
(PWM:15%)53/(PWM:100%)74
(PWM:15%)53/(PWM:100%)71
最大静圧(Pa)
(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)760
(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)760
(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)760
(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)530
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33624895
品番
9TP48P0G001
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
形状
丸形
厚さ(mm)
71
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
(PWM:15%)5.75/(PWM:100%)21
音圧レベル(dB)
(PWM:15%)53/(PWM:100%)74
最大静圧(Pa)
(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)760
サイズ(mm)
Φ221
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:15%)1000/(PWM:100%)3650