山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
入力電圧(V)
DC12
DC12
DC24
DC48
最大風量(m
3
/min)
2.8
3.34
3.88
2.8
音圧レベル(dB)
39
46
49
39
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33625123
品番
9WG1212H1D01-E
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
120×120
厚さ(mm)
38
入力電圧(V)
DC12
最大静圧(Pa)
70.4
最大風量(m
3
/min)
2.8
音圧レベル(dB)
39
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2600