山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33626198
品番
9WP1212L101
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
1.62
音圧レベル(dB)
26
最大静圧(Pa)
23.4
サイズ(mm)
120×120
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1500