SMC
CD Series(CDG1KLA50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
950
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
33626626
品番
CDG1KLA50-950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,900
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
950
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード