CDG1KLN63-1400 CD Series(CDG1KLN63) SMC 33631535

CD Series(CDG1KLN63)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)1400オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード33631535品番CDG1KLN63-1400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,150
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1400クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする