山洋電気
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
許容ラジアル荷重・モータ長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
許容ラジアル荷重(N)
33
モータ長(mm)
97.8
注文コード
33632157
品番
PBDM282-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥87,200
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
許容スラスト荷重(N)
9.8
モータ長(mm)
97.8
許容ラジアル荷重(N)
33
タイプ
Type M
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
直流
モデル
電磁ブレーキ付モデル