SMC
CD Series(CDG1KRN40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
230
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
33634143
品番
CDG1KRN40-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ロッド先端ねじ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
クッション
N
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード