曜日別特売
CDG1KRN40-75-B54LS CD Series(CDG1KRN40) SMC 33634213

CD Series(CDG1KRN40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類B54注文コード33634213品番CDG1KRN40-75-B54LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッションNリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする