山洋電気
SANYO ACサーボ
R2AA06010FXH03M
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
出力
が
562
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
出力(kW)
0.1
注文コード
33634397
品番
R2AA06010FXH03M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
出力(kW)
0.1
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流