曜日別特売
SM2863-5221 SANYO ステッピング 山洋電気 33646245

SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
質量(kg)
4
注文コード
33646245
品番
SM2863-5221
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
質量(kg)
4
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
サイズ(mm)
□86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする