曜日別特売
形材シャイングレー オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/2.0間1.5m TOSTEM(LIXIL) 33649998

※色見本

形材シャイングレー オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/2.0間1.5m TOSTEM(LIXIL) 33649998
形材シャイングレー オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/2.0間1.5m TOSTEM(LIXIL) 33649998
形材シャイングレー オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/2.0間1.5m TOSTEM(LIXIL) 33649998
形材シャイングレー オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/2.0間1.5m TOSTEM(LIXIL) 33649998

オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/2.0間1.5m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビーブルーP【受注生産色)
色(フレーム)シャイングレー
内容量1セット注文コード33649998品番形材シャイングレー
参考基準価格(税別)¥363,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

外観に調和するスタイリッシュボディ。取付けスペースが狭い場合に有効な、薄型ボックスの省スペースタイプです。
安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。
優れた耐雨性能で便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。
手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。
前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。

用途軒下やシャッターの上など、取り付けスペースが狭い場合に有効です。材質(キャンバス)ポリエステルネイビーブルーP【受注生産色)色(フレーム)シャイングレー駆動方式手動奥行(m)1.5間口(間)2
注意
※<強風時の使用条件>風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。(風速20m/秒まで)
※<雨天時の使用条件>傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。(設置角度20°以上、降雨量50mm/hまで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする