ブリティッシュグリーンP/形材オータムブラウン オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間2.0m TOSTEM(LIXIL) 33653726

※色見本

ブリティッシュグリーンP/形材オータムブラウン オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間2.0m TOSTEM(LIXIL) 33653726
ブリティッシュグリーンP/形材オータムブラウン オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間2.0m TOSTEM(LIXIL) 33653726
ブリティッシュグリーンP/形材オータムブラウン オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間2.0m TOSTEM(LIXIL) 33653726
ブリティッシュグリーンP/形材オータムブラウン オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間2.0m TOSTEM(LIXIL) 33653726

オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間2.0m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット色(フレーム)オータムブラウン材質(キャンバス)ポリエステル注文コード33653726品番ブリティッシュグリーンP/形材オータムブラウン
参考基準価格(税別)¥392,100販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。
収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。
設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°~最大35°まで対応可能。
安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。
優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。
手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。
前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。

用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。ブリティッシュグリーンP(規格色)材質(キャンバス)ポリエステル色(フレーム)オータムブラウン駆動方式手動奥行(m)2間口(間)2
注意
※<強風時の使用条件>風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。(風速20m/秒まで)
※<雨天時の使用条件>傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。(設置角度20°以上、降雨量50mm/hまで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする