曜日別特売
6面 プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウ 33655144

6面 プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウ 33655144
6面 プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウ 33655144
6面 プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウ 33655144
6面 プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウ 33655144
モノタロウ

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着

(358件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
面付6面
ラベルサイズ(mm)105×99
余白余白なし
内容量1冊(100シート)注文コード33655144品番6面
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。
はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。

面付6面坪量(g/m2)139ラベルサイズ(mm)105×99片数600片ラベル厚(mm)0.16白色度(%)95余白余白なし入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ粘着タイプより強く貼れるラベル形状四角
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)取扱説明書:(1.8MB)
注意
※低速プリンタ用のラベルです。
※一度ラベルをはがした用紙及び一度印刷をした用紙については、再度印刷はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
336551446面23981714PL0606面 プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ 23981714プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品モノタロウ1冊(100シート)
1,598
税込1,758
後継品で同等仕様です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:358
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 店の小売り袋作成
有限会社スミカワコーヒ院研究所卸売・小売業

貼りやすく、強粘着で剥がれにくく安価です。とても助かっています。
これからも使い続けます。

2026-02-04
用途: 封筒の宛名用に印刷カット
ムライ工芸建設業・工事業

剥離氏が3分割になっているので、カットした時にめくりやすい。

2025-10-27
用途: ガラス瓶にラベル張り付け

ガラス瓶にラベル張り付けに使用。カットもしやすく、接着後も剥がれることなく、長持ちします。
剥離方法は、熱湯に潜らせることで、スムーズに剥がす事が出来ました。

2025-11-10
用途: 段ボールに貼るラベル
製造業

カラープリンターで印刷して使用紙ておりますが、印刷の滲み等も
無く貼付け面も強粘着なのでしっかりと貼り付きます。

対象商品 : 09542513
2025-12-06
用途: 発送商品の宛先プリント
株式会社ひらの洋服店卸売・小売業

強粘着度が高い。
ハガキサイズで10面が欲しかった。

2025-10-23
用途: 宛名シール

請求書他送付用の宛名シールとして使用しています。
プリンターで印刷できます

2025-07-25
用途: 農産物の小分け販売用のラベルとして使用
NPO法人しろい環境塾その他業種

袋の大きさにより、ラベルのサイズを調整して印刷、カットしているが
はがしやすく、貼りやすい。
インクジェットプリンターとの相性も良い

2025-02-20
用途: 梱包品のラベルとして
製造業

シールの厚みが程よく、接着力も強く、満足いく品質なので、ずっと使っています。
剥離紙がシール本体より、わずかに大きい点がとても使いやすいです。
少しずつ単価が上がってきているのは少し残念ですが、今後もリピート確定品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品は印字後の状態のものにマジックペンなどで記入は出来るのでしょうか。
回答:
トナー印字後のマジックペンでの書き込みは可能です。
ご注意点としてはトナー上に筆記する場合、水性ペン等では書き込みが出来ない場合がございます。
1が参考にしています
2023-08-17
質問:
サンプルはありますか。
回答:
サンプルのご用意はございません。
1が参考にしています
2023-08-17
質問:
スリット入りですか。
回答:
スリット加工しております。
3が参考にしています
2023-08-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1が参考にしています
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする