端子USB Type-A メス 2portBluetoothver. 4.2送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7付属品取扱説明書仕様BASSブースト:なし色ホワイト質量(g)約29外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く)使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流(A)3.4対応対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T発光色赤・青機能ラストメモリ機能使用電源アクセサリソケット通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値))保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)適合ソケットΦ20.8~22.0mm対象地域日本国内定格出力電圧(DC V)5各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証ペアリング8台変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)