TB-WCP24FLAPL ワコム Wacom Cintiq Pro 24 保護フィルム 24インチ ペーパーライク 指紋反射防止 ケント紙 エレコム 33660629

TB-WCP24FLAPL ワコム Wacom Cintiq Pro 24 保護フィルム 24インチ ペーパーライク 指紋反射防止 ケント紙 エレコム 33660629
TB-WCP24FLAPL ワコム Wacom Cintiq Pro 24 保護フィルム 24インチ ペーパーライク 指紋反射防止 ケント紙 エレコム 33660629
TB-WCP24FLAPL ワコム Wacom Cintiq Pro 24 保護フィルム 24インチ ペーパーライク 指紋反射防止 ケント紙 エレコム 33660629
TB-WCP24FLAPL ワコム Wacom Cintiq Pro 24 保護フィルム 24インチ ペーパーライク 指紋反射防止 ケント紙 エレコム 33660629
TB-WCP24FLAPL ワコム Wacom Cintiq Pro 24 保護フィルム 24インチ ペーパーライク 指紋反射防止 ケント紙 エレコム 33660629
TB-WCP24FLAPL ワコム Wacom Cintiq Pro 24 保護フィルム 24インチ ペーパーライク 指紋反射防止 ケント紙 エレコム 33660629
TB-WCP24FLAPL ワコム Wacom Cintiq Pro 24 保護フィルム 24インチ ペーパーライク 指紋反射防止 ケント紙 エレコム 33660629

ワコム Wacom Cintiq Pro 24 保護フィルム 24インチ ペーパーライク 指紋反射防止 ケント紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33660629品番TB-WCP24FLAPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワコム24インチ液晶ペンタブレットの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止ペーパーライク反射防止タイプの液晶保護フィルムです。

対応機種Wacom Cintiq Pro24セット内容液晶保護フィルム(エアレス防指紋ペーパーライク反射防止仕様、上質紙タイプ)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET特性反射防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする